AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BX83.774.0 INC.LASER BLAD.ESTER.15 LED NEUTR.WHIT.W - 3.BX83.774.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 36.4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550517923

Codice prodotto

IGZ3.BX83.774.0

Cod. produttore

3.BX83.774.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

36.4 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2700 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

65 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Larghezza di incasso:

37 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

49 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

406 mm

Lunghezza:

423 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a quindici elementi ottici con sorgenti LED Neutral White - ottica Wide Floodfissa, DALI. Costituito da vano ottico (di forma rettangolare), cornice, vetro, cavo uscente e accessori di installazione daordinareseparatamente ove necessario. Vano ottico e cornice sono realizzati in lega di alluminio e sotto posti ad un processo dipretrattamento multi-step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura(strato nano­strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°,che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Cornice portavetro completa con tappi di estremità in materialeplastico. Vetro di chiusura sodico calcico temperato, trasparente con serigrafia nera sul bordo, spessore 3mm, siliconato allacornice. Guarnizioni in silicone interposte tra cornice porta-vetro e vano ottico. Ottica ad alta definizione in termoplasticometallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Molle di sostegno in acciaio inox AISI304.Fornito di box IP65 completo di alimentatore con cavo uscente per la connessione. Collegamento tra vano ottico e alimentatoretramite connettori ad innesto rapido IP68. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Dimensioni (mm): 423x49x65. Colore: Grigio / Nero (74). LED 31W 2700lm - valori della sorgente luminosa. 36,4W 2050lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 56lm/W. Neutral 4000K CRI 95. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 48°. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminio pressofuso e termoplastico.