AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZM4.000.0 ALIM.LED DALI MULTICORRENTE 25/50W 220-2 - 3.BZM4.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZM4.000.0 ALIM.LED DALI MULTICORRENTE 25/50W 220-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 25...50 W

  • Altezza - 22 mm

  • Larghezza - 124.5 mm

  • Lunghezza - 79 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550376445

Codice prodotto

IGZ3.BZM4.000.0

Cod. produttore

3.BZM4.000.0

Produttore

IGZ

Potenza di uscita:

25...50 W

Altezza:

22 mm

Larghezza:

124.5 mm

Lunghezza:

79 mm

alimentatore elettronico 50W a corrente costante - dimmerabile DALI - necessario per alimentazione dei modelli Laser Blade a singola e doppia cella (max 20 elementi ottici); possibilità di dimmerazione con funzione push (tramite pulsante); dispone di protezioni: termica, extra tensioni di rete, per sovraccarichi.