AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZN7.000.0 CONNET.AD Y IP68 A 5 POLI POLIAM. PE - 3.BZN7.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZN7.000.0 CONNET.AD Y IP68 A 5 POLI POLIAM. PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550354290

Codice prodotto

IGZ3.BZN7.000.0

Cod. produttore

3.BZN7.000.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Connettore lineare a 3 vie (Tipo Y) IP68 in tecnopolimero PA66 GF UL94 ad elevata resistenza meccanica e termica (­40°C/+125°C).Doppio pressacavo idoneo per cavi di diametro D=8÷17mm, singolo pressacavo idoneo per cavi di diametro D=5÷13,5mm,morsettiera interna a 5 poli idonea per cavi con sezione max 4mm2.