AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZS6.004.0 CONNETTORE A 5 POLI IP68 POLIAMM.X LINEA - 3.BZS6.004.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZS6.004.0 CONNETTORE A 5 POLI IP68 POLIAMM.X LINEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

  • Numero di conduttori - 5

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550355396

Codice prodotto

IGZ3.BZS6.004.0

Cod. produttore

3.BZS6.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Numero di conduttori:

5

Colore:

Nero

Connettore lineare IP68 in tecnopolimero PA66 FV VO UL94 ad elevata resistenza meccanica e termica (-20°C/+125°C). Doppio pressacavo M25 idoneo per cavi di diametro D=8÷17mm, morsettiera interna a 5 poli idonea per cavi con sezione da 1,5÷2,5mm2. Colore:Nero.