I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E001.715.0 TWILIGHT D=323 1LED W/W 2000LM OTT.SIMM. - 3.E001.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550546503
Codice prodotto
IGZ3.E001.715.0
Cod. produttore
3.E001.715.0
Produttore
IGZ
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica ellittica, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusore in policarbonato stampato ad iniezione antiurto è stabilizzato ai raggi ultravioletti. Completo di circuito con led monocromatico di potenza nel colore Warm White . Gruppo ottico composto da riflettore superiore in alluminio superpuro anodizzato, lente in metacrilato e riflettore inferiore in PC metalizzato. Led e driver sostituibili. Driver elettronico selv con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox. Flusso totale emesso [Lm]: 2110. Potenza totale [W]: 20.2. Temperatura colore [K]: 3000



