I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E594.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE 2800K - 3.E594.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8025550542215
Codice prodotto
IGZ3.E594.701.0
Cod. produttore
3.E594.701.0
Produttore
IGZ
Colore del corpo:
Bianco
Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato sucircuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=5004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero adaltissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazioneanche a temperature estreme: 30°C +45°C. Underscore InOut SIDEBEND può realizzare linee dritte e curve su superficipiane.L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremitànon di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento.Il prodotto è fornito di filo d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare ilcircuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV esolventi). Raggio di curvatura minimo 150mm per le versioni SIDE-BEND 10mm.Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 5004x10x22. Colore: Bianco (01). LED 42,5W 1500lm - valori di sistema i. Warm 2900K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito.



