I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EH91.715.0 PALCO IN-OUT D=80 W/W.3000K MEDIUM TA40 - 3.EH91.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550749355
Codice prodotto
IGZ3.EH91.715.0
Cod. produttore
3.EH91.715.0
Produttore
IGZ
Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Medium. Costituito da vano ottico e basetta realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 5 mm. La doppia orientabilità permette una rotazione di 360°attorno l’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale.Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Completo di circuito LED monocromatico con sistema ottico Opti Beam Lens. Il prodotto è completo di pressacavo PG13,5. Alimentatore elettronico On/Off integrato nel prodotto. Possibilità di utilizzare accessori ottici con montaggio esterno tramite cornice porta accessori. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Potenza nominale [W]: 9.1. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 920.



