I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EL63.715.0 LINEAL.MINI 47X77 SURF.48V DALI W/W WIDE - 3.EL63.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4200 lm
Lampada - LED non sostituibile
Lunghezza - 908 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550814039
Codice prodotto
IGZ3.EL63.715.0
Cod. produttore
3.EL63.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4200 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
908 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Grigio
Larghezza:
47 mm
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
48...48 V
Tipo di tensione:
DC
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
78 mm