I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK01.704.0 PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400CRI90 DIM.W - 3.MK01.704.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550368167
Codice prodotto
IGZ3.MK01.704.0
Cod. produttore
3.MK01.704.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2600 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
122 mm
Altezza / Profondità:
246 mm
Adatto per lampade di potenza:
34...34 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
214 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



