I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK51.747.0 INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WHIT.WI - 3.MK51.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Alimentatore incluso - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Laser Blade
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550348770
Codice prodotto
IGZ3.MK51.747.0
Cod. produttore
3.MK51.747.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
54 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Adatto per numero di lampade:
5
Larghezza di incasso:
37 mm
Larghezza:
44 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
141 mm
Lunghezza:
148 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



