I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MM75.747.0 INC.LASER BLADE FRAME 1 LED W/W.2700K CR - 3.MM75.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550460496
Codice prodotto
IGZ3.MM75.747.0
Cod. produttore
3.MM75.747.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
150 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
44 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
2.1...2.1 W
Larghezza di incasso:
35 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
44 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
35 mm
Lunghezza:
44 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



