AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MM78.747.0 INC.LASER BLADE FRAM.5 LED W.2700K CRI90 - 3.MM78.747.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550460557

Codice prodotto

IGZ3.MM78.747.0

Cod. produttore

3.MM78.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

2700...2700 K
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
750 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

54 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Larghezza di incasso:

37 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

44 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

141 mm

Lunghezza:

148 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 5 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse - apertura wide flood. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR < 19). Fornito con gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile DALI collegato all’apparecchio. LED bianco warm 2700K. ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm- asola di preparazione 37 x 141. LED 10W, 750lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 47. 2700K CRI97. Ottica: WF - Wide Flood 48°. Orientabilità: fisso. Gruppo elettronico dimmerabile DALI incluso. Colore: Bianco / Nero.