AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MR98.701.0 PALCO MEDIO FRAMER C/LED WARM WHIT.DIMM. - 3.MR98.701.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550395651

Codice prodotto

IGZ3.MR98.701.0

Cod. produttore

3.MR98.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2200 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

115 mm

Altezza / Profondità:

243 mm

Adatto per lampade di potenza:

28...28 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

345 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettori orientabili con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Realizzato in pressofusione di alluminio. Rotazione di 360° sull’asse verticale, inclinazione di +10° - 90° rispetto al piano orizzontale. Il puntamento è garantito da blocchi meccanici a vite, scale graduate e dispositivi di frizionamento. Alimentatore elettronico dimmerabile integrato all'interno del prodotto. Profilatore dotato di gobo metallico Ø 30 – Ø 40 mm per forme rotonde e alette metalliche che consentono di sagomare e regolare la forma del faccio luminoso per forme quadrate o rettangolari.Tutte le operazioni di puntamento, messa a fuoco e manutenzione ordinaria, possono essere effettuate senza l'utilizzo di utensili. Possibilità di ordinare come accessori un set di diaframmi per emissione di fasci di luce circolari, da 8mm e da 40 mm, gobo personalizzato in metallo tranciato chimicamente o microlaser e diapositive 24x36 mm. A binario elettrificato tramite sistema di doppio aggancio elettrico e meccanico. per mezzo di questo doppio aggancio possibilità di installazione anche in posizione verticale LED 28W, 2200lm. Efficienza luminosa (lm/W): 19. Warm 3000K CRI90. Ottica: M - Medium 20°. Orientabilità: rotazione e inclinazione sull'asse verticale. Colore: Bianco.