I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXK3.001.0 PROFILO ANGOLARE PER LEDSTRIP TOP L=1000 - 3.MXK3.001.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8025550386444
Codice prodotto
IGZ3.MXK3.001.0
Cod. produttore
3.MXK3.001.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Profilo rigido in alluminio per installazione angolare (inclinazione 45°); la conformazione del profilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip monocromatiche con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Finiture disponibili: bianco. Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture: opale e traslucido. Specifica per applicazioni angolari; fissaggio diretto con viti (non incluse); il profilo è dotato di invito longitudinale per facilitare la foratura. Per installazioni poco agevoli è disponibile un kit di clips accessorie (cod. MXM5 x 5 pcs); fissaggio preventivo delle clips con viti, successivo ancoraggio del profilo sulle clips predisposte (viti non incluse). Testate di chiusura accessorie (cod. MXL4 - kit 10 pcs). Dimensioni (mm): 1000x27.



