AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXK4.001.0 PROFILO ANGOLARE PER LEDSTRIP TOP L=2000 - 3.MXK4.001.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550386468

Codice prodotto

IGZ3.MXK4.001.0

Cod. produttore

3.MXK4.001.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Profilo rigido in alluminio per installazione angolare (inclinazione 45°); la conformazione del profilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip monocromatiche con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Finiture disponibili: bianco. Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture: opale e traslucido. Specifica per applicazioni angolari; fissaggio diretto con viti (non incluse); il profilo è dotato di invito longitudinale per facilitare la foratura. Per installazioni poco agevoli è disponibile un kit di clips accessorie (cod. MXM5 x 5 pcs); fissaggio preventivo delle clips con viti, successivo ancoraggio del profilo sulle clips predisposte (viti non incluse). Testate di chiusura accessorie (cod. MXL4 - kit 10 pcs). Dimensioni (mm): 2000x27.