AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXN8.000.0 PROFILO LINEARE ALTO INCAS.TOTALE X LEDS - 3.MXN8.000.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550386826

Codice prodotto

IGZ3.MXN8.000.0

Cod. produttore

3.MXN8.000.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Profilo rigido in alluminio configurato per installazione ad incasso totale, inseribile in controsoffitti sp. 12,5 mm. Ideale per linee luminose minimali a filo soffitto senza bordature (previa operazioni di stuccatura e rifinitura). La conformazione delprofilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip monocromatiche con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture: opale e traslucido. La sezione rialzata del profilo, in accoppiamento con lo schermo opale, elimina l’effetto puntiforme tipico delle strip. Ad incasso su fresatura predisposta; fissaggio del profilo sul controsoffitto tramite viti (non incluse); per uniformare l’apertura del profilo a filo soffitto occorrono operazioni di stuccatura, rifinitura e verniciatura. Testate di chiusura accessorie (kit 4 pcs). Dimensioni (mm): 2000x60x21.