I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXQ4.000.0 PROF.ALTO INCAS.TOTALE X LEDSTRIP RGB TO - 3.MXQ4.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8025550421190
Codice prodotto
IGZ3.MXQ4.000.0
Cod. produttore
3.MXQ4.000.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Profilo rigido in alluminio configurato per installazione ad incasso totale, inseribile in controsoffitti sp. 12,5 mm. Ideale per linee luminose minimali a filo soffitto senza bordature (previa operazioni di stuccatura e rifinitura). La conformazione delprofilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip RGB con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture:opale e traslucido. La sezione rialzata del profilo, in accoppiamento con lo schermo opale, elimina l’effetto puntiforme tipico delle strip. Dimensioni (mm): 2000x62x30.