AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ14.000.0 ALIM.LED 96W 120-277V 24V ON/OFF - 3.MZ14.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ14.000.0 ALIM.LED 96W 120-277V 24V ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 96...96 W

  • Corrente di uscita - 4000...4000 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550624782

Codice prodotto

IGZ3.MZ14.000.0

Cod. produttore

3.MZ14.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

96...96 W

Corrente di uscita:

4000...4000 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

300 mm

Adatto per tensione costante:

Alimentatore elettronico a tensione costante 96W / 24Vdc; può alimentare 1 strip hi­power. V out = 24 Vdc / I out = 4 A . eseguire i cablaggi utilizzando i connettori inclusi nella confezione delle strip; grado di protezione dell'alimentatore: IP20 . Dimensioni (mm): 300x40x21.