I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ15.000.0 ALIM.LED LCA 100W 24V ONE4ALL SC PREMIUM - 3.MZ15.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Altezza - 30 mm
Larghezza - 43 mm
Lunghezza - 295 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550624799
Codice prodotto
IGZ3.MZ15.000.0
Cod. produttore
3.MZ15.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Altezza:
30 mm
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
295 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore elettronico a tensione costante dimmerabile DALI. Alimentatore elettronico a tensione costante dimmerabile DALI 100W / 24Vdc; può alimentare 1 strip hipower. V out = 24 Vdc / I out = 4.16 A. Dimensioni (mm): 295x43x30.