I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ62.004.0 TESTATA DI ALIMENT.C/TAPPO PER BINARIO P - 3.MZ62.004.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione intermedia per binario elettrificato
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8025550664221
Codice prodotto
IGZ3.MZ62.004.0
Cod. produttore
3.MZ62.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Alimentazione intermedia per binario elettrificato
Colore:
Nero
MZ62 - Testata di alimentazione per binario basso voltaggio 48V. Da inserire all'estremità del binario per collegamento elettrico con unità di alimentazione remota o cavo di alimentazione per sospensione. Include la testata di chiusura per l'etremità delbinario non cablata. Connessione meccanica sul binario. Dimensione: 89x21x21mm. Nero.