I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ66.004.0 BASET.C/CAV.ELET.2X0,75 L2300 ACC.L2000 - 3.MZ66.004.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8025550664290
Codice prodotto
IGZ3.MZ66.004.0
Cod. produttore
3.MZ66.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Colore:
Nero
Cavo di alimentazione con rosone da soffitto per applicazione a sospensione del binario basso voltaggio. Applicabile alla testata di alimentazione e al giunto diretto. Include un cavo di sospensione in acciaio L = 2000 mm con sistema di regolazione millimetrica. Colore Nero


