I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N016.739.0 REFLEX COB D=226 FRAME W/W.CRI90 5000LM - 3.N016.739.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Reflex Easy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550510337
Codice prodotto
IGZ3.N016.739.0
Cod. produttore
3.N016.739.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
150 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
226 mm
Adatto per lampade di potenza:
54...54 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no