AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N090.739.0 REFLEX ORIE.COB D144 FRAM.W/W.CRI90 2000 - 3.N090.739.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550511075

Codice prodotto

IGZ3.N090.739.0

Cod. produttore

3.N090.739.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole
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
879 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

144 mm

Adatto per lampade di potenza:

18.9...18.9 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

137 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio rotondo orientabile finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K(CRI 90). Versione con falda per installazione ad appoggio. Cornice in alluminio pressofuso vernicicata. Riflettore inferioremetallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Riflettore superiore in alluminio anodizzato.Staffe in lamiera di acciaio zincate nero. Rotazione si 30° su piano orizzontale e di 358° attorno l'asse verticale.Apparecchiodotato di blocchi meccanici per il puntamento luminoso. Dissipatore in estruso di alluminio verniciato. Installazione Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.Flusso totale emesso [Lm]: 879. Potenza totale [W]: 18.9. Efficienza luminosa [Lm/W]: 46.5