AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P306.701.0 LASER TONDO D17 FISSO MINIMAL LED WARM 2 - 3.P306.701.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550580019

Codice prodotto

IGZ3.P306.701.0

Cod. produttore

3.P306.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

110 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

56 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

14 mm

Adatto per lampade di potenza:

1.4...1.4 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Mini-incasso rotondo fisso a filo soffitto (frameless). Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento diretto. Corpodell'incasso in alluminio tornito, anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Lenteottica ad alta risoluzione in PMMA ­ spot (16°). LED 2700K ad elevato indice di resa cromatica. Unità di alimentazione disponibilecon codifica separata. LED 1,4W 110lm. Warm 2700K CRI 90. Ottica: S - Spot 16°. Orientabilità: Fisso.Materiale: alluminio e materiale termoplastico. Dimensioni (mm): ø14x56. Colore: Bianco.