AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P310.747.0 LASER TONDO D25 FISSO FRAME LED WARM 270 - 3.P310.747.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550580279

Codice prodotto

IGZ3.P310.747.0

Cod. produttore

3.P310.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
150 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

58 mm

Classe di protezione:

III

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

31 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Mini-incasso rotondo fisso con cornice di battuta. Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento diretto. Corpodell'incasso in alluminio tornito, anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Lenteottica ad alta risoluzione in PMMA ­ medium (25°). LED 2700K ad elevato indice di resa cromata. L'assemblaggio non richiedeutensili. Unità di alimentazione disponibile con codifica separata. Dimensioni (mm): ø31x58. Colore: Bianco / Nero(47). LED2W 150lm - valori della sorgente luminosa. 2W 101lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 50lm/W. Warm 2700K CRI 90. Ottica: M - Medium 24°. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminio e materiale termoplastico.