I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P319.747.0 LASER D=59 FISSO DEEP FRAME LED WARM 270 - 3.P319.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550564804
Codice prodotto
IGZ3.P319.747.0
Cod. produttore
3.P319.747.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
570 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
77 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
67 mm
Adatto per lampade di potenza:
7.3...7.3 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



