AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P651.747.0 VIEW GRAN.C/LED N/W.DALI WALL WASH.C/ADA - 3.P651.747.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 48.1 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550584444

Codice prodotto

IGZ3.P651.747.0

Cod. produttore

3.P651.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

48.1 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4000 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

183 mm

Adatto per lampade di potenza:

43...43 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

210 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità NeutralWhite (4000K). Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzioneluminosa wall washer per un'illuminazione verticale della parete dall'alto verso il basso. Alimentatore DALI integrato all'interno delcorpo. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazione di 90° rispetto alpiano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione dello schermo asimmetrico accessorio. Colore: Bianco/Nero. Lampada: LED 43W 4000Lm 4000K.