I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P652.747.0 VIEW GRAN.C/LED W/W.DALI WALL WASH.C/ADA - 3.P652.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 48.1 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Regolabile - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550584468
Codice prodotto
IGZ3.P652.747.0
Cod. produttore
3.P652.747.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
48.1 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Regolabile:
Girevole e orientabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3600 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
183 mm
Adatto per lampade di potenza:
43...43 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
146 mm
Lunghezza:
210 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no