I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P776.747.0 LASER BLADE XL FRAM.1LED N/W.4000K.CRI80 - 3.P776.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550644360
Codice prodotto
IGZ3.P776.747.0
Cod. produttore
3.P776.747.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
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
3000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
110 mm
Adatto per lampade di potenza:
21...21 W
Larghezza di incasso:
125 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
144 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
125 mm
Lunghezza:
144 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no