AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P882.715.0 PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE OTTI - 3.P882.715.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 59.5 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6080 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550593125

Codice prodotto

IGZ3.P882.715.0

Cod. produttore

3.P882.715.0

Produttore

IGZ

Max prestazioni del sistema:

59.5 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6080 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...120 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Larghezza:

276 mm

Altezza / Profondità:

160 mm

Lunghezza:

406 mm

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED dipotenza. Il vano ottico viene realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposto a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sonosgrassaggio,fluorozirconaturastratoprotettivosuperficialeesigillaturastratonanostrutturato aisilani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agliagenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodicocalcico temprato con uno spessore di 5 mm. Orientabilità del prodottonell'installazione a testapalo +15°/ 5° e +5°/15 nell'installazione laterale. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Neutral White .Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220240Vac50/60Hz.Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite due viti di serraggio. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superioredel Sistema in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte le vitiesterneutilizzatesonoinacciaioinox.Il proiettore è installabile con montaggio a testapalo in alluminio pressofuso ad attacco singolo doppio per paliø60/76/102/120mm,triplo ø 102/120 mm. Attacco laterale in alluminio pressofuso per pali a frusta per diametri compresi tra ø 46 eø76. Dimensioni (mm): 296x214. Colore: Grigio (15). LED 59,5W 6080lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 102lm/W. Neutral 4000K CRI 70. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: A45 - Asimmetrica 45°. Orientabilità: Direzionale.