I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q488.743.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.5LED W/W.3000K F - 3.Q488.743.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 12.7 W
Grado di protezione (IP) - IP23
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Confezione
1 PZ
EAN
8025550668106
Codice prodotto
IGZ3.Q488.743.0
Cod. produttore
3.Q488.743.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
12.7 W
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
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
656 lm
Flusso luminoso:
890...890 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
50 mm
Adatto per lampade di potenza:
9.9...9.9 W
Larghezza di incasso:
96 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
28 mm
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
24 mm
Lunghezza:
100 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no