AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q585.747.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.3LED W/W.3000K W - 3.Q585.747.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550672448

Codice prodotto

IGZ3.Q585.747.0

Cod. produttore

3.Q585.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
155.1 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

50 mm

Adatto per lampade di potenza:

5.8...5.8 W

Larghezza di incasso:

24 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

28 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

96 mm

Lunghezza:

64 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Frame sezione 3 LED - Wall Washer. Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un’emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d’ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. Flusso totale emesso [Lm]: 155.1. Potenza totale [W]: 5.8. Efficienza luminosa [Lm/W]: 26.7. Life Time: > 50,000h. Temperatura colore [K]: 3000