I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA53.701.0 LASER QUAD.L59 FISS.MIN.LED WARM 3000K F - 3.QA53.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550751501
Codice prodotto
IGZ3.QA53.701.0
Cod. produttore
3.QA53.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
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
700 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
79 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Adatto per lampade di potenza:
7.3...7.3 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
51 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
51 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no