I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QK55.704.0 LASER BLADE XL MINIM.1LED W/W.3000K.CRI9 - 3.QK55.704.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550853243
Codice prodotto
IGZ3.QK55.704.0
Cod. produttore
3.QK55.704.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3150 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
109 mm
Adatto per lampade di potenza:
28...28 W
Larghezza di incasso:
123 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
119 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
123 mm
Lunghezza:
119 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no