AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X090.000.0 ALIMEN.LED 10/20W DALI 250/700MA. - 3.X090.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X090.000.0 ALIMEN.LED 10/20W DALI 250/700MA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 50...50 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550487967

Codice prodotto

IGZ3.X090.000.0

Cod. produttore

3.X090.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

50...50 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

42 mm

Alimentatore elettronico DALI 50W Vin=100÷240Vac / 50÷60Hz VoUt=24Vdc 350mA. Informazioni di cablaggio: Eseguire i collegamenti sulle apposite morsettiere provviste di blocca-cavo. Note: Da utilizzare esclusivamente nei seguenti articoli: BU07-BU08-BU10.Dimensioni (mm): 42x40x22, Peso (kg): 0.20. Ambiente di utilizzo: per interni/per esterni.