I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X116.000.0 TELAIO ALLUM.PER INSTALLAZIONE A FILO L= - 3.X116.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550520183
Codice prodotto
IGZ3.X116.000.0
Cod. produttore
3.X116.000.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Alluminio
Telaio adattatore per installazione a filo su controsoffitti in cartongesso, per Laser Blade InOut versione con cinque elementi ottici (L = 158mm). Realizzato in alluminio. Idoneo per controsoffitti H = 12,5mm o 15mm. Idoneo per controsoffitti spessore 12,5mm e 15mm. Fissaggio telaio al controsoffitto con viti autofilettanti; successive operazioni di stuccatura, rasatura e verniciatura del controsoffitto prima dell'inserimento del corpo dell'apparecchio. Per maggiori informazioni fare riferimento al foglio istruzioni. Dimensioni (mm): 204x96x31, Peso (kg): 0.12.


