AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X118.000.0 TELAIO ALLUM.PER INSTALLAZIONE A FILO L= - 3.X118.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X118.000.0 TELAIO ALLUM.PER INSTALLAZIONE A FILO L=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 470 mm

  • Larghezza - 96 mm

  • Altezza - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550520206

Codice prodotto

IGZ3.X118.000.0

Cod. produttore

3.X118.000.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

470 mm

Larghezza:

96 mm

Altezza:

31 mm

Telaio adattatore per installazione a filo su controsoffitti in cartongesso, per Laser Blade InOut versione con quindici elementi ottici (L= 423mm). Realizzato in alluminio. Idoneo per controsoffitti H = 12,5mm o 15mm. Dimensioni (mm): 470x96x31.