AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X120.000.0 ALIMENTAT.ELETTR.IP67 30W C/PUNTALINI PE - 3.X120.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X120.000.0 ALIMENTAT.ELETTR.IP67 30W C/PUNTALINI PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 30...30 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 31 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550520220

Codice prodotto

IGZ3.X120.000.0

Cod. produttore

3.X120.000.0

Produttore

IGZ

Potenza di uscita:

30...30 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

31 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

150 mm

Alimentatore LED IP67 30W Vin=220-240Vac Out=700mA . Dimensioni (mm): 150x40x31.