I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X132.012.0 CLIP SOSTEGNO ALTO ALL.L=40 PER UNDER.IN - 3.X132.012.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 40 mm
Larghezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550544363
Codice prodotto
IGZ3.X132.012.0
Cod. produttore
3.X132.012.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
19 mm
Altezza:
31 mm
Clip di sostegno Alta in alluminio anodizzato L=40mm, con sede per cao con connettore a scomparsa dell'Underscore. Idonea per tratti curvilinei. Dimensioni (mm): 40x19x31. Colore: Alluminio (12).


