AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X182.000.0 ALIMENTATORE LED 40W HLG-40H-24 IP67 MEA - 3.X182.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X182.000.0 ALIMENTATORE LED 40W HLG-40H-24 IP67 MEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 40...40 W

  • Corrente di uscita - 2170...2170 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550574414

Codice prodotto

IGZ3.X182.000.0

Cod. produttore

3.X182.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

40...40 W

Corrente di uscita:

2170...2170 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

36 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

61 mm

Lunghezza:

171 mm

Adatto per tensione costante:

Classe di protezione:

I

Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 24Vdc 40W. Completo di cavi uscenti L=310mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=24Vdc±5%, Iout=2,17 A, SELV. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: ­40 °C / +70 °C. Gli alimentatori sono completi di apposite fori e asole per il fissaggio tramite tasselli ancoranti o viti filettate. Dimensioni (mm): 171x61x36 .