I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X183.000.0 ALIMENTATORE LED 80W HLG-80H-24 IP67 MEA - 3.X183.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 80...80 W
Corrente di uscita - 3170...3170 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550574421
Codice prodotto
IGZ3.X183.000.0
Cod. produttore
3.X183.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
80...80 W
Corrente di uscita:
3170...3170 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
38 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
61 mm
Lunghezza:
195 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
I


