AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X186.000.0 ALIMENTATORE LED 240W HLG-240H-24 IP67 M - 3.X186.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X186.000.0 ALIMENTATORE LED 240W HLG-240H-24 IP67 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 240...240 W

  • Corrente di uscita - 10410...10410 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550574452

Codice prodotto

IGZ3.X186.000.0

Cod. produttore

3.X186.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

240...240 W

Corrente di uscita:

10410...10410 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

38 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

244 mm

Adatto per tensione costante:

Classe di protezione:

I

Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 24Vdc 240W. Completo di cavi uscenti L=220mm e L=650mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=24Vdc±5%, Iout=10,41A. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: ­35 °C / +70 °C. Gli alimentatori sono completi di apposite fori e asole per il fissaggio tramite tasselli ancoranti o viti filettate. Dimensioni (mm): 244x68x38.