I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X187.000.0 ALIMENTATORE LED 320W HLG-320H-24 IP67 M - 3.X187.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 320...320 W
Corrente di uscita - 12500...12500 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550574469
Codice prodotto
IGZ3.X187.000.0
Cod. produttore
3.X187.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
320...320 W
Corrente di uscita:
12500...12500 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
43 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
252 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
I


