AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X188.000.0 KIT MINI-CONN.TH391 4 POLI CON ACCESSORI - 3.X188.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X188.000.0 KIT MINI-CONN.TH391 4 POLI CON ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550556069

Codice prodotto

IGZ3.X188.000.0

Cod. produttore

3.X188.000.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Connettore di giunzione IP68 a 2 vie con morsetti interni a 4 poli idonei per cavi con sezione Ø=0,5÷4mm2. Realizzato in materiale plastico PA66 (poliammide, GWT 960°C). Completo di gommini per singolo cavo con diametro Ø=2,5÷12mm e gommini per doppio cavo con diametro Ø=2,5÷4,5mm: quest'ultimo gommino, utilizzato con Underscore Inout, permette di collegare 2 cavi in uscita dal connettore. Dimensioni (mm): ø23 .