I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X211.000.0 ALIMENTATORE LED 60W DALI 350MA - 3.X211.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 56...56 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 39 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550607587
Codice prodotto
IGZ3.X211.000.0
Cod. produttore
3.X211.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
56...56 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
39 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
77 mm
Lunghezza:
133 mm
Classe di protezione:
II