I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X212.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 11W 350MA - 3.X212.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 47...47 V
Potenza di uscita - 0...15 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP68
Altezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550607594
Codice prodotto
IGZ3.X212.000.0
Cod. produttore
3.X212.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
47...47 V
Potenza di uscita:
0...15 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP68
Altezza:
70 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
170 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II