AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X213.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 17W 350MA - 3.X213.000.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X213.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 17W 350MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 74...74 V

  • Potenza di uscita - 25...25 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Altezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550607600

Codice prodotto

IGZ3.X213.000.0

Cod. produttore

3.X213.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

74...74 V

Potenza di uscita:

25...25 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP68

Altezza:

70 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

170 mm

Classe di protezione:

II

Alimentatore elettronico 25W (0÷25W), 350mA, DALI, IP68, con box in materiale termoplastico ad alta resistenza e cavi uscenti. Vin=100÷264Vac, 50÷60Hz Vout=74Vdc (SELV), Iout=350mA. Dimensioni (mm): 170x90x70.