IDEALLUX - IDXCLK19SW01 CLOCK LED S 19W 2.500LM 3000K CAE BI - CLK19SW01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079173124
Codice prodotto
IDXCLK19SW01
Cod. produttore
CLK19SW01
Produttore
IDX
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2500 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
230 mm
Adatto per lampade di potenza:
19...19 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



