IDEALLUX - IDXCLK43SW01 CLOCK LED S 43W 5.200LM 3000K CAE BI - CLK43SW01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449079620994
Codice prodotto
IDXCLK43SW01
Cod. produttore
CLK43SW01
Produttore
IDX
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5200 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
160 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
230 mm
Adatto per lampade di potenza:
43...43 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
900...900 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



