AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXFFD58N05 FLOOTING LED 58W 7.780LM 4000K CAE GR - FFD58N05

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7780 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079195485

Codice prodotto

IDXFFD58N05

Cod. produttore

FFD58N05

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7780 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

134.13 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1530 mm

Larghezza:

300 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

55 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata. Verniciatura con polveri epossidiche previa fosfatazione. Telaio in estruso d’alluminio verniciato. Ottica a bassa luminanza idonea per ambienti con video (inferiore a 1000cd/mq per angoli > 65°). Alimentazione CAE elettronica. Sorgente LED. Emissione diretta. Lampada: LED 58W 4000K 7780Lm.